曜日別特売

WPTS1型 チーズソケット・保温材セット

WPTS1型 チーズソケット・保温材セット - オンダ製作所WPTS1型 チーズソケット・保温材セット - オンダ製作所

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。

材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75内容量1個
注意
※埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(樹脂管)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44539086WPTS1-10-S10A1.75
3,300
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539095WPTS1-13-S13A1.75
3,370
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44539104WPTS1A-16-S16A1.75
4,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539120WPTS1A-20-S20A1.75
6,670
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539129WPTS1-131013-S13A×10A×13A1.75
3,370
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539138WPTS1A-161010-S16A×10A×10A1.75
4,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539147WPTS1A-161016-S16A×10A×16A1.75
4,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539156WPTS1A-161310-S16A×13A×10A1.75
4,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539165WPTS1A-161313-S16A×13A×13A1.75
4,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539174WPTS1A-161316-S16A×13A×16A1.75
4,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539190WPTS1A-161613-S16A×16A×13A1.75
4,450
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539199WPTS1A-201313-S20A×13A×13A1.75
6,670
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539208WPTS1A-201320-S20A×13A×20A1.75
6,670
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
44539217WPTS1A-201620-S20A×16A×20A1.75
6,670
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする