曜日別特売

ボックスXL

ボックスXL - BOSCH(ボッシュ)ボックスXL - BOSCH(ボッシュ)ボックスXL - BOSCH(ボッシュ)ボックスXL - BOSCH(ボッシュ)ボックスXL - BOSCH(ボッシュ)ボックスXL - BOSCH(ボッシュ)ボックスXL - BOSCH(ボッシュ)

XL-BOXXボックス同士を積み重ね可能です。別売のL-BOXXシリーズをスライドインで連結して持ち運ぶことが可能です。側面に持ち運び用ハンドルあり。別売のL-BOXXMicroを側面に装着することが可能です。

用途電動工具、先端工具、パーツ類などの収納・運搬質量(kg)3.2耐荷重(kg)100最大積載量(kg)25外寸(mm)607×395×179内寸(mm)570×347×133ケース容量(L)30.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※連結はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535455XL-BOXX
15,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする