BOSCH(ボッシュ)
ボックスマイクロ
透明かつコンパクトな収納BOXです。L-BOXXMicro同士を積み重ねて連結が可能です。XL-BOXXの側面に連結が可能です。7つの仕切り付。
用途
部品、消耗品、パーツ類などの収納・運搬
質量(g)
180
最大積載量(kg)
1
外寸(mm)
259×106×42
内寸(mm)
229×91×29
ケース容量(L)
0.68
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44535464
L-BOXXMICRO
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください