曜日別特売

L-BOXX用インレイ

L-BOXX用インレイ - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイ - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイ - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイ - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイ - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイ - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイ - BOSCH(ボッシュ)L-BOXX用インレイ - BOSCH(ボッシュ)

つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。
現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。
L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。
必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。
コンパクトに、まとめて収納することができます。
安全に、楽に持ち運ぶことができます。
めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。

用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
サイズ
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
445355071600A019YYGBH18Vー21(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N292311×409×81
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355161600A00HP1GBH18V-26、GBH18V-26F(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N31080×305×395
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355251600A00HP2GBH18V-26GDE、GBH18V-26FGDE(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX238N480150×305×395
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355341600A00M7PGBM13-2RE(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX102N300322×406×89
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355501600A02063GCB18V-63(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX238N300132×309×396
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355591600A004H1GDE68+GDEmax(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N314400×85×310
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355681600A002WCGDR、GDS、GDX、GSR、GSBスペアバッテリー、アクセサリー収納用(インレイ)ハーフ(L-BOXX品番)L-BOXX136N122311×63×253
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355771600A01CU5GDR18Vー200、200C、210C、GDX18Vー200、200C、210C、GDS18Vー200C、210C(インレイ)ハーフ(L-BOXX品番)L-BOXX136N292311×63×254
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355861600A0258YGDS18V-1050HC(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N20080×310×400
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445355951600A002VTGEX125-1AE(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX238N360110×310×400
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356041600A01L6GGGS18V-23LCH(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N20080×310×400
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356201600A019SXGHO10.8V-20(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N29269×309×402
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356291600A00M7NGHO18V-LI(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX238N294205×405×95
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356381600A002WUGKS10.8V-LI(インレイ)ハーフ(L-BOXX品番)L-BOXX136N122318×60×201
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356471600A002WZGKS10.8V-LI(インレイ)ハーフ(L-BOXX品番)L-BOXX136N140190×310×60
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356561600A01S9XGKS18V-68C/GC(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX238N300132×309×396
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356651600A002ULGMF30-28、40-30(L)、50-36(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N33178×330×400
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356741600A019SYGNA18V-16、GSC18V-16(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N20080×310×400
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356901600A019SWGSA18V-32(N)(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX238N280137×314×400
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
445356991600A0089SGSA18V-LICH(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N29284×314×410
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357081600A002WAGSB18V-60C、GSR18V-60C、GSB18V-ECN、GSR18V-ECN、GSB18V-21、GSR18V-21、GDR18V-LISN(インレイ)ハーフ(L-BOXX品番)L-BOXX136N14063×252×308
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357171600A00R8XGSB18V-85C、GSB18VE-EC、GSR18V-85C、GSR18VE-EC(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N29279×312×417
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357261600A002VDGSC10.8V-LIN2、GWI10.8V-LI(インレイ)ハーフ(L-BOXX品番)L-BOXX102N13760×200×320
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357351600A011UWGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FC(インレイ)ハーフ(L-BOXX品番)L-BOXX102N29253×217×311
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357441600A003NGGST160BCE(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N34080×310×400
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357601600A003NHGST18V-LIB、GST18V-LIS(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N34080×310×400
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357691600A002W3GUS10.8V-300(インレイ)ハーフ(L-BOXX品番)L-BOXX102N13660×210×320
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357781600A01166GWS18V-104H、GWS18V-10SC4、GWS18V-15C4、GWS18V-15SC4、GWX18V-10SC5、GWX18V-10、GWX18V-10PSC、GWX18V-15SC(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N29276×314×407
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
445357871600A002UNGST140BCE、GST160BCE(インレイ)フル(L-BOXX品番)L-BOXX136N36080×310×400
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする