スタンドパック SP35

スタンドパック SP35 - 精工スタンドパック SP35 - 精工スタンドパック SP35 - 精工スタンドパック SP35 - 精工スタンドパック SP35 - 精工スタンドパック SP35 - 精工スタンドパック SP35 - 精工スタンドパック SP35 - 精工

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
資材によく使われている商品の厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
無地で使いやすく、内容物を選びません。
また大きさによってトマト、枝豆、キウイなど幅広い野菜や果物でお使いいただけます。
プラマーク入り。

材質OPP防曇厚さ#35穴数0内容量1袋(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4453924431145616001.94160×180 GZ40
オープン
889
978(税込)
当日出荷
4453926031145617002.99200×220 GZ45
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
4453926931145618003.63200×270 GZ50
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0658291731146874002.21180×180 GZ45
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
0658292631146875002.48200×185 GZ45
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする