曜日別特売

チャック付きスタンドパック SP35

チャック付きスタンドパック SP35 - 精工チャック付きスタンドパック SP35 - 精工チャック付きスタンドパック SP35 - 精工チャック付きスタンドパック SP35 - 精工チャック付きスタンドパック SP35 - 精工
(1件のレビュー)

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
資材によく使われている商品の厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
汎用性の高い無地タイプで使いやすく、チャック付きなので転倒した際に中身が転がる心配もありません。
表面と裏面にそれぞれ4つの穴を開けているので通気性が良く、カビが生えにくいです。
プラマーク入り。

材質OPP防曇厚さ#35穴数4内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4453928741213121002.3160×200 GZ40
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
4453929641213122003.58200×250 GZ45
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44539296
2025-04-13
用途: 柑橘の販売に使用しています。
農・林・水産業

柑橘のサイズによりますが、S~Mサイズですと
スムーズに入れる事が出来、チャックがあるのでキッチリ閉めて
段ボールで発送することも可能。店舗では、手提げになるのでそのまま
持ち帰ってくれて、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする