曜日別特売

チャック付き有孔袋ミニトマト

チャック付き有孔袋ミニトマト - 精工チャック付き有孔袋ミニトマト - 精工チャック付き有孔袋ミニトマト - 精工チャック付き有孔袋ミニトマト - 精工チャック付き有孔袋ミニトマト - 精工

プラスチック使用量を削減した【薄包(はくほう)】シリーズ
一般的なスタンドパックの厚みと比べ、薄肉化によりプラスチック使用量および二酸化炭素の排出量の低減に寄与します。
消費者に便利なチャック付きタイプで転倒時の中身の飛び出しを防止!
袋の一部分には小さな穴がいくつも空いており、通気性の良さでカビの発生を抑えます。
また200g用には袋の裏面にミニトマトのプチレシピを掲載。
プラマーク入り。

用途ミニトマトの包装資材材質OPP防曇厚さ#35穴数有孔内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4453933031145619001.32130×130 GZ30
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
4453933931145620001.48130×150 GZ30
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする