PANDUIT(パンドウイット)
Cat6モジュラープラグ
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途
ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。
トラスコ品番
252-8456
質量(g)
214
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
Cat 6
適合ケーブル外径(Φmm)
5.72~6.35
材質(ハウジング)
ポリカーボネート
適合ケーブル
23~24AWG
適合工具
MPT5-8AS、MTP5E
材質(コンタクト)
金メッキリン青銅
使用場所
屋内
絶縁体外径(mm)
0.91~1.07
プラグタイプ
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44539235
SP688E-C
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください