ELPA
ケーブルステップル 釘止めタイプ
材質:
・釘部:スチール・亜鉛メッキ
・クリップ部:ポリエチレン
使用温度範囲:-40~70℃
適合電線:チャイムコード
入数:10個
材質
(釘部)スチール・亜鉛メッキ、(クリップ部)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-40~70
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44539357
KST-N10H
チャイムコード
オープン
¥
227
¥
250
(税込)
翌々日出荷
44539366
KST-N11H
電話線2心・4心
オープン
¥
227
¥
250
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください