曜日別特売

板金溶接器(アセチレン用)火口5本付

板金溶接器(アセチレン用)火口5本付 - 阪口製作所

火口5本付です。

全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644375WT-05
26,600
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする