阪口製作所
大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付
火口7本付です。
全長(mm)
520
質量(g)
730
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
2.5~12
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.03~0.04
ガス消費量(L/h)
酸素:275~1100、可燃性:250~1000
酸素圧力(MPa)
0.3~0.4
火口番号
NO.250、315、400、500、630、800、1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644384
WT-03
¥
29,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった