曜日別特売

大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付

大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付 - 阪口製作所

火口7本付です。

全長(mm)625質量(g)780使用ガスアセチレン溶接能力(mm)12~45ガス圧力(MPa)可燃性:0.04~0.06ガス消費量(L/h)酸素:1350~4400、可燃性:1200~4000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644400WT-04
33,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする