阪口製作所
中型加熱器(プロパン用)火口2本付
火口2本付です。
全長(mm)
1070
質量(g)
1440
板厚(mm)
作業:5.0~20.0
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
NO.3500、5000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644427
HT-02LP
¥
67,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
加熱器の点火時の注意
参考になった