曜日別特売

線状加熱器(プロパン用)火口4本付

線状加熱器(プロパン用)火口4本付 - 阪口製作所

火口4本付です。

全長(mm)625質量(g)780板厚(mm)作業:9.0~30使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号NO.1000、2000、3000、4000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644445SHT-01LP
42,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

加熱器の点火時の注意
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする