曜日別特売

中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付

中型切断器レバー式高圧調整バルブ付(アセチレン用)火口3本付 - 阪口製作所

火口3本付です。

全長(mm)700質量(g)830切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644497CL-01V
35,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする