阪口製作所
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)
2.5
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス
CO2
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
標準流量(L/min)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644585
R-8W
¥
47,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください