阪口製作所
窒素調整器
質量(kg)
1.4
使用圧力(MPa)
0.2~0.99
ねじ寸法
入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ
適合ガス
窒素
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m
3
/h)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644594
R-10P
¥
17,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44644610
R-10P(ストップバルブ仕様)
¥
19,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください