曜日別特売

ヘリウム調整器

ヘリウム調整器 - 阪口製作所
適合ガスヘリウム標準流量(m3/h)25質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁高圧圧力計(MPa)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(m3/h)
高圧圧力計(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44644628SBR-122525
19,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする