阪口製作所
エチレン調整器
適合ガス
エチレン
標準流量(L/min)
~20
質量(kg)
2.7
使用圧力(MPa)
0.1~0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(L/min)
高圧圧力計(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644637
R-15L
~20
25
¥
50,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください