阪口製作所
二段減圧調整器二段
質量(kg)
2.1
使用圧力(MPa)
0.02~0.3
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ
適合ガス
窒素、アルゴン
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.5
標準流量(L/min)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644664
WSR-10WF
¥
77,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください