曜日別特売

スクエアデッキ

スクエアデッキ - YAMAZEN(山善)スクエアデッキ - YAMAZEN(山善)スクエアデッキ - YAMAZEN(山善)スクエアデッキ - YAMAZEN(山善)スクエアデッキ - YAMAZEN(山善)スクエアデッキ - YAMAZEN(山善)スクエアデッキ - YAMAZEN(山善)スクエアデッキ - YAMAZEN(山善)

耐候性、耐久性の高い木目調のPS素材を採用。90×90cmスクエア型
天板部分は、チェスナット材を感じさせる細やかな木目に、高級感のあるダークブラウンを採用。ナチュラルですがスタイリッシュな印象
構造部材は錆びが出ず、腐食しにくいアルミ製
サポートフレーム付き構造でより安全設計
連結用ボルトセットを使えば、複数の製品を繋げる事ができます
90×90cmの丁度いい大きさ。ひなたぼっこの癒しのスペースに最適

用途デッキ、縁台、ベンチ、休憩所などに。ガーデニング/ガーデン用品/ガーデンファニチャー/アウトドア用品/屋外用品/ベランダ/お庭/縁側/新生活/エン台/縁台/えん台/アルミ/デッキ/ウッド/デッキセット/椅子/チェア/ベンチ/アルミニウム/ステップ/台/おしゃれ/サビ/錆/腐らない/洗濯物/屋外/踏み台/足場/チェア/休憩/スペース/くつろぎ/のんびり/癒し/日向ぼっこ/お茶/ティータイム/ティーブレイク/お家/ビアガーデン材質構造部材:金属(アルミニウム)、張り材:PS(ポリスチレン)、表面加工:フレーム(エポキシ樹脂)質量(kg)12ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×40内容量1台
取扱説明書:(0.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44539375PDX-90(DBR)
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする