ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ポールハンドル - GARDENA(ガルデナ)

ClickUp!シリーズ取付用台座バーハンドル
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません
ハンドル部分は、FSC(森林管理協議会)認定のカラ松材を使用
頑丈なステンレス製の差し込み部分の穴に付属のリトルヘルパー(ハンドルを地面に簡単に固定するための追加のプッシュスティック)を指して踏めば、ポールが簡単に地面に刺せて、しっかり固定します2021年Reddot Design Award受賞

用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/カラマツ/ラーチ/唐松/木/木材/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム付属品リトルヘルパー(プッシュスティック)材質木材、ステンレス質量(g)606寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.2×3.2×117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4453947911300-20
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする