曜日別特売

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット - GARDENA(ガルデナ)

ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けて、フラワーボウルで植物を高くデコレーション!お庭が華やぎます
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません
ボウルを高い位置に設置するので、カタツムリやネズミなどの小動物や害虫から植物を守ります
高い位置に設置したボウルは、植物の世話をする時かがむ事なく出来るので、植物のケアが大変楽です
高品質のアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。
PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ優れた素材です
ボウルの底に排水口があり、排水はハンドルに沿って流れずに直接地面に滴り落ちることができます。浸水による根腐れなどを防ぎます
2021年Reddot Design Award受賞

用途ガーデニング用品として。庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/鉢植え/プランターボウル/観葉植物/花/草/植木/ハーブ/栽培/プランター菜園/蝸牛/ナメクジ/鼠/リス/華やか/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム材質アクリル(PMMA)質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4453948811320-20
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする