曜日別特売

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器)

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器) - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器) - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器) - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器) - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器) - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器) - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器) - GARDENA(ガルデナ)

ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けるバードフィーダーは、鳥達の小さなレストラン!特別に開発された最新の給餌ステーションです
魅力的でスタイリッシュなデザインの給餌ステーション。小さな来訪者の食事を楽しむ様子が見られます
革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます
パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません。予期しない動きで鳥が怯えたり怪我をしたりすることがなく、バードフィーダーが落下する心配がありません
使い方は、キャノピー(傘型カバー)を取り外して、ディスペンサーに餌を入れるだけです
バードフィーダーは、分解して洗浄できます。鳥達に衛生的な餌を与えるために、定期的なクリーニングをお勧めします。食洗器対応
給餌部分が狭いため、病気を感染させる可能性がある糞の飼料汚染を防ぎます
高い透明度を持つアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ高品質の素材です
2021年Reddot Design Award受賞

用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/鳥/野鳥/スズメ/すずめ/レストラン/ビュッフェ/餌器/フィーダーポット/ディッシュ/エサ場/餌付け/バードウオッチング/観察/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム材質アクリル(PMMA)質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.2×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4453952411380-20
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする