スマートトラッシュボックス T Air X

スマートトラッシュボックス T Air X - townewスマートトラッシュボックス T Air X - townew

ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。
特許技術により、1.人感センサーでゴミの蓋の自動開閉。2.ワンタッチで、ゴミ袋をシュリンク(密閉)。3.次の新しいゴミ袋を自動でセット。ゴミに完全非接触で、ゴミ・ゴミ袋の処理をしてくれるので、もう処理をしてくれたゴミ袋を捨てるだけの手軽さです。
ゴミ箱を自動でシーリングし、自動交換テクノロジー
センサーでワンタッチでゴミ袋をゴミ箱の中でシーリング。完全密閉でゴミを触る必要もなく、手を汚しません。
シーリング完了はLEDでお知らせ。シーリングされたごみ袋を取り出すと自動で次の新しいゴミ箱をセット
ゴミを入れすぎても自動でシーリング
ゴミ箱に溢れるくらいのゴミを入れてしまっても安心。ゴミ箱の上に飛び出しているゴミも袋に収容してのそままシーリング
高性能センサーで手をかざすとふたをオープン
ゴミ箱のフタの開閉もすべて全自動でラクラク。高感度センサーを採用しており、35cm以内の距離に手をかざすとフタを自動でオープン。ゴミを入れ終わると自動でクローズします
フタの開放モード
お料理中など、頻繁にゴミが出る時は自動とはいえ都度の開け閉めは面倒。そんな時はフタ開放モードをセットすれば常時フタが空いた状態でご使用いただけます
充電式バッテリー搭載
充電式なので置き場所を選びません。充電時間はモデルによって5-10時間でフル充電完了。充電がなくなるとLEDでお知らせするので、充電時期も視認できます。

セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1質量(kg)2.4ホワイト容量(L)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×349充電時間(時間)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44539549TWN1003
14,527
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴミ袋を自動で密閉!!townew スマートトラッシュボックス T Air X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする