スマートトラッシュボックス T Air Lite

スマートトラッシュボックス T Air Lite - townewスマートトラッシュボックス T Air Lite - townew

ゴミにはできれば触りたくない。ゴミ袋のセットは結構面倒なもの。そんな日常の潜在的なお悩みをtownewスマートトラッシュボックスは解決をします。
自動でゴミ袋を閉じる 自動で新しいゴミ袋をセット。
ワンクリック密閉
ボタンを2秒長押しするだけで、面倒なゴミ袋の密閉を自動で行います。嫌な臭いや雑菌を気にせず楽々処理できます
オーバーロード機能
ゴミがゴミ箱からはみ出していてもカバーを持ち上げれば、ゴミを収納して密閉が可能
フタなし設計
フタを開ける必要がないのでゴミ捨てがもっと楽に。少し離れた場所からゴミを捨てたい時や、料理などの作業中のゴミ捨てにぴったりです。
使いたい分だけゴミ袋を生成
手動でゴミ袋を押し広げるので、捨てたいゴミの量に合わせてサイズを調整することができます
防水性能で、置き場所を選ばない
IPX3レベルの防水性能を備えており台所・洗面所など水がかかる場所に置いても心配ありません

セット内容本体×1、リフィルボックス×1、USB、充電コード×1、取扱説明書×1質量(kg)1.8ホワイト容量(L)16.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×284×333充電時間(時間)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44539558TWN1004
11,800
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゴミ袋を自動で密閉!!townew スマートトラッシュボックス T Air Lite
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする