瞬間湯沸かし式温水洗浄便座

瞬間湯沸かし式温水洗浄便座 - 東芝瞬間湯沸かし式温水洗浄便座 - 東芝

使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。
就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。
また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。
汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。
おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。
東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。
ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。

形状前丸質量(kg)約4.3電源AC100V50/60Hz定格消費電力(W)1267寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158ヒーター(W)温水:1200安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵検知方式赤外線検知方式モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能操作パネル袖リモコン型RoHS指令(10物質対応)対応使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160%洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W脱臭能力(m3/分)0.11温水貯蔵方式瞬間式内容量1台
注意
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
※定格15A以上の電源コンセントに単独でご使用ください。他の機器と併用すると、コンセント部が発熱し、火災の原因となります。
※長時間着座しますと、低い温度(40~43℃)でも低温やけどの恐れがあります。皮膚の弱い方は便座温度調節ボタンを「切」にしてご使用ください。
※浴室内など湿気の多い場所には据え付けないでください。感電や火災の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44539646SCS-S300
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする