洗浄ガンノズル

洗浄ガンノズル - オーミヤ洗浄ガンノズル - オーミヤ洗浄ガンノズル - オーミヤ

ピストルタイプで消毒から洗浄まで幅広く使用可能

用途洗浄用仕様【噴霧状態(棒状)】噴出量[2.0MPa]:9.1L/min 到達距離:8.5m全長(mm)約300質量(g)300ノズル口径(Φmm)噴口穴:2.0内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44542218ON106-
19,69015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
72464160ON106【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
19,69015,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする