オーミヤ
中六角中子付噴口
一般的な農業用噴霧ノズル部品
用途
農業用噴霧ノズル部品
適合
取付ネジG1/4
全長(mm)
約17.5
質量(g)
20
ノズル口径(Φmm)
0.9
噴出量(L/min)
(2.0Mpa)0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44542270
ON205
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください