高圧洗浄機 HD 10/22 SX

高圧洗浄機 HD 10/22 SX - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22 SX - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22 SX - ケルヒャー

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。
高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。
水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。
自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。
サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。
パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます
移動に便利な大型タイヤを採用しています。

用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60内容量1台
注意
※納入時、フォークリフト等が必要になる場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
445432681.286-929.0(梱包時)86200(50Hz)80(アクセサリーを含む)
787,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
445432771.286-930.0(梱包時)85.8200(60Hz)79.8(アクセサリーを含む)
787,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする