高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE

高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE - ケルヒャー

フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。
洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。
高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。
ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。
トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。
フックを掛けてのクレーン移動も可能です。
高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。

用途重機や屋外現場の洗浄に寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970モーター出力(kW)4.3常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar)電源コード(m)5機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)750最高許容圧力(MPa)24/240(bar)給水口3/4″給水温度(℃)最大60内容量1台
注意
※納入時、フォークリフト等が必要になる場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
445433291.524-984.0(梱包時)50.4200(50Hz)46.4(アクセサリーを含む)
578,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
445433381.524-985.0(梱包時)48.3200(60Hz)44.3(アクセサリーを含む)
578,000
499,800
549,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする