アズワン
K熱電対
高温測定用のセンサーです。
材質
シース部:インコネル(NCF600・ニッケル超合金)
リード線被覆:ガラス
用途
高温測定用
仕様
リード線端末部:オメガ・オスタイプ
種別
高温測定用
寸法(mm)
シース部Φ8×500
温度範囲(℃)
0~1050
リード線(m)
1
アズワン品番
1-6178-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33190455
TSC10S-8.0-500K-IN
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください