曜日別特売

防音排水管 音ナインVU継手 90°エルボ

防音排水管 音ナインVU継手 90°エルボ - シーシーアイ

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。
優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。
また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。
防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。
フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。
施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!

用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6内容量1個
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可、防音材寸法公差±2mm
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44546235DLDV3055.330A
1,590
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44546244DLDV4065.340A
1,625
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44546260DL507950A
1,741
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44546269DL659565A
1,950
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44546278DL7510975A
2,145
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44546287DL100136100A
2,910
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする