防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形チーズ

防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形チーズ - シーシーアイ

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。

用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7内容量1個
関連資料:寸法図(0.18MB)取扱説明書:(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可、防音材寸法公差±2mm
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44548807DT50×4081×67.350A×40A
2,280
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548816DTDV65×4097×67.365A×40A
2,750
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548825DTDV65×5097×8165A×50A
2,740
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548834DT75×40111×67.375A×40A
2,890
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548850DT75×50111×8175A×50A
2,890
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548859DTDV75×65110.3×96.475A×65A
3,420
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548868DT100×50138×81100A×50A
3,050
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548877DTDV100×65137.2×96.4100A×65A
4,865
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548886DT100×75138×111100A×75A
4,540
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548895DTDV125×75164.1×110.3125A×75A
7,325
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44548904DTDV125×100164.1×137.2125A×100A
7,735
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする