防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形45°チーズ

防音排水管 耐火音ナインVU継手 異形45°チーズ - シーシーアイ

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。

用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7内容量1個
関連資料:寸法図(0.18MB)取扱説明書:(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可、防音材寸法公差±2mm
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44549306YDV50×4080.4×67.350A×40A
2,585
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549315YDV65×4096.4×67.365A×40A
3,080
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549324YDV65×5096.4×80.465A×50A
3,080
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549340YDV75×40110.3×67.375A×40A
3,595
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549349Y75×50111×8175A×50A
3,220
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549358YDV75×65110.3×96.475A×65A
3,795
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549367Y100×50138×81100A×50A
4,800
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549376YDV100×65137.2×96.4100A×65A
5,430
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549385Y100×75138×111100A×75A
5,050
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549394YDV125×100164.1×137.2125A×100A
9,255
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする