防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形チーズ

防音排水管 耐火音ナインDV継手 異形チーズ シーシーアイ

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。
優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。
耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。
静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。
優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。
施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。
施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。

用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:7 内容量1個
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可、防音材寸法公差±2mm
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44549945 DT50×40 80.4×67.3 50A×40A
2,285
1,798
1,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549954 DT65×40 96.4×67.3 65A×40A
2,750
2,098
2,308 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549970 DT65×50 96.4×80.4 65A×50A
2,905
2,298
2,528 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549979 DT75×40 110.3×67.3 75A×40A
2,905
2,098
2,308 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549988 DT75×50 110.3×80.4 75A×50A
3,200
2,498
2,748 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44549997 DT75×65 110.3×96.4 75A×65A
3,420
2,698
2,968 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550006 DT100×50 137.2×80.4 100A×50A
4,715
3,598
3,958 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550015 DT100×65 137.2×96.4 100A×65A
4,865
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550024 DT100×75 137.2×110.3 100A×75A
4,995
3,798
4,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550040 DT125×75 164.1×110.3 125A×75A
7,325
5,398
5,938 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550049 DT125×100 164.1×137.2 125A×100A
7,735
5,898
6,488 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする