曜日別特売

防音排水管 音ナイン 後付けシート直管

防音排水管 音ナイン 後付けシート直管 - シーシーアイ

排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。
排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。
防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。
後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。
うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
後付けだからリフォームに最適
手軽な予算で防音施工ができる

用途防音シート長さ(mm)960厚さ(mm)6
関連資料:(0.29MB)取扱説明書:(0.23MB)
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44550740501枚(10枚)25050A
15,450
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550749751枚(10枚)35075A
17,100
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
445507581001枚(10枚)450100A
18,750
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
445507671251枚(6枚)550125A
18,180
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
445507761501枚(6枚)650150A
26,760
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
445507852001枚(6枚)800200A
32,430
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする