防音排水管 音ナイン 後付けシート継手

防音排水管 音ナイン 後付けシート継手 - シーシーアイ

排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。
排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。
防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。
後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。
うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
後付けだからリフォームに最適
手軽な予算で防音施工ができる

用途防音シートセット内容防音シート:20枚、施工手順書:1枚厚さ(mm)6種類継手用シート内容量1枚(20枚)
関連資料:(0.29MB)取扱説明書:(0.23MB)
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44550794DL505050A
26,300
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550810DL757575A
28,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550819DL100100100A
30,300
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550828LL505050A
31,000
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550837LL757575A
34,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550846LL100100100A
42,000
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする