曜日別特売

防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付

防音排水管 音ナイン 支持金具 吊バンドサポートバンド付 - シーシーアイ

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具
ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ!
施工のムラなく、仕上がりもキレイ
優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比)
吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク!
切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK
防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。
マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK

用途防音排水管用支持金具材質高耐食溶融メッキ鋼板内容量1個
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44550916ST-50S50A
481
369
406(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550925ST-65S65A
577
439
483(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550934ST-75S75A
525
399
439(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44550950ST-100S100A
599
458
504(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする