ハンドフィットCMドライ

ハンドフィットCMドライ - 竹虎ハンドフィットCMドライ - 竹虎ハンドフィットCMドライ - 竹虎ハンドフィットCMドライ - 竹虎ハンドフィットCMドライ - 竹虎ハンドフィットCMドライ - 竹虎ハンドフィットCMドライ - 竹虎ハンドフィットCMドライ - 竹虎

着けやすい&乾きやすいCM関節固定バンド
簡単に装着
速乾性に優れた素材採用
親指と手首をしっかり固定
汚れが目立ちにくく、スポーティーなブラック
左右各専用のためしっかりフィット

用途CM関節症、腱鞘炎、慢性関節リウマチ、第1中手指関節の側方靭帯損傷などの症例に使用材質ナイロン・ポリウレタン・EVA・ポリエステル・ポリエチレンブラックサイズフリー洗濯方法手洗い手首周り(cm)12~26内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像4457315837908右手
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メイン画像4457316737909左手
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする