曜日別特売

バンブーステッキ ワイド

バンブーステッキ ワイド - 竹虎バンブーステッキ ワイド - 竹虎バンブーステッキ ワイド - 竹虎バンブーステッキ ワイド - 竹虎バンブーステッキ ワイド - 竹虎バンブーステッキ ワイド - 竹虎バンブーステッキ ワイド - 竹虎バンブーステッキ ワイド - 竹虎
(2件のレビュー)

幅広のグリップで手への負担をサポートする、握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖です
幅広のグリップで手への負担をサポート
全7色のカラーバリエーション
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付

径(Φmm)杖先ゴム:50(接地面)穴径(Φmm)杖先ゴム:19(穴径)高さ(cm)杖先ゴム:5
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像445731761049801本本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ポリエステル、杖先:TPRブラック
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像445732461049901個TPRブラック
600
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像445731851049811本本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ポリエステル、杖先:TPRブルー
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像445731941049821本本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ポリエステル、杖先:TPRピンク
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像445732101049831本本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ポリエステル、杖先:TPRブラウン
4,500
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
メイン画像445732191049841本本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ポリエステル、杖先:TPRグレー
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像445732281049851本本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ポリエステル、杖先:TPRワインレッド
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
メイン画像445732371049861本本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ポリエステル、杖先:TPRグリーン
4,500
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44573246
2024-04-07
用途: 普段使いのステッキに使用
製造業

杖の先端ゴムが割れてカチカチと音がし始めていたので幅が広いこちらをはめてみたら割と使い心地が良く本来の「バンブー杖」では無いがフィットしています。

2023-08-30
用途: 普通に杖として使います。
その他業種

ランニングコストをもっと良くして欲しいなぁ。ゴムの厚みも欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする