ソフラグランゼ マタニティ

ソフラグランゼ マタニティ - 竹虎ソフラグランゼ マタニティ - 竹虎ソフラグランゼ マタニティ - 竹虎ソフラグランゼ マタニティ - 竹虎ソフラグランゼ マタニティ - 竹虎ソフラグランゼ マタニティ - 竹虎ソフラグランゼ マタニティ - 竹虎

セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
留め部分が面ファスナーのため、着脱が簡単。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
産前は赤ちゃんを保護し、産後はお母さんの体形を整える機能的な伸縮腹帯。

用途産前産後のお腹の保護に材質綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン洗濯方法液温は40℃を限度とし、洗濯機で弱い洗濯が可能、洗濯ネット使用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4457328040833M75~90
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
4457328940834L90~105
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
4457329840835LL105~120
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする