グランド印刷
安全幕 垂れ幕 ターポリン幕
大きな文字で見やすい標識です。
ターポリン製で屋外でも使用いただけます。
上下にパイプと紐が付いていますのですぐにご使用できます。
用途
工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質
ターポリン(防炎)
取付方式
吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×1500
縫製仕様
上下縫製 パイプ、ロープ付き
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44573316
ansi01-T
頭上注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573325
ansi02-T
足元注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573334
ansi03-T
作業中注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573350
ansi04-T
足場組立解体中
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573359
ansi05-T
吊荷の下に入るな
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573368
antr01-T
頭上注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573377
antr02-T
足元注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573386
antr03-T
作業中注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573395
antr04-T
足場組立解体中
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44573404
antr05-T
吊荷の下に入るな
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320