曜日別特売

全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ

全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ - トーリ・ハン全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ - トーリ・ハン
(4件のレビュー)

マイコン制御による超エコ設計の高性能ペルチェ式除湿ユニットを搭載
湿度設定機能付きデジタル湿度計を採用(電池不要)
庫内にLEDライトを搭載(コントローラーパネルでON/OFF)
使いやすい全面ワイドドアーは密閉性に優れたマグネットパッキン式(キーロック付き)
引き出し可能なスポンジシート付き棚板を標準装備
※PD-28は棚板がありません
※PD-218Wは固定式棚板・固定式センターピラーを採用しています
無音、無振動

用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、トレカ、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、光学部品、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用タイプ中湿度用電源AC100V湿度計デジタル式湿度計(温度計付)湿度コントロール可変式35~50%RH内容量1台
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
付属品
質量(kg)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
質量(kg)
消費電力(W)
有効内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44574129PD-28LED照明、キー×2、クッションシート2本体:スチール(粉体塗装 黒色)5425
21,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44574138PD-40LED照明、棚板×1、キー×2、棚板用クッションシート1本体:スチール(粉体塗装 黒色)8440
26,100
25,980
28,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
本体85525590PD-226WLED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2本体:スチール(粉体塗装 黒色)4420220
115,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44574147PD-55LED照明、棚板×2、キー×2、棚板用クッションシート2本体:スチール(粉体塗装 黒色)11450
28,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44574156PD-88LED照明、棚板×2、キー×2、棚板用クッションシート2本体:スチール(粉体塗装 黒色)14880
42,300
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44574165PD-105LED照明、棚板×3、キー×2本体:スチール(粉体塗装 黒色)1510100
55,200
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44574174PD-218WLED照明、棚板×2、キャスター×4、キー×2スチール製3520210
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44574174PD-218W85525590PD-226WPD-218W 全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズ トーリ・ハン 85525590全自動防湿庫 ドライキャビ カメラ用PDシリーズトーリ・ハン1台
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44574138
2026-01-23
用途: 粉末焼結体の湿度管理
教育・研究機関

操作盤の視認性が良く、操作法も使いやすいため愛用しています。

対象商品 : 44574129
2025-11-26
用途: 湿度管理
教育・研究機関

操作性がよく使いやすい。パネルでの視認性が高いため、安定感がある。

対象商品 : 44574165
2025-09-05
用途: 湿気を嫌う粉末材料、光学部品の保管。

・湿度管理が確実にでき、本体自体は比較的軽量であるため設置もたやすく
 2台目を導入しました。、

対象商品 : 44574165
2024-05-02
用途: 光学部品など湿気を気にする物品の保管に使用。

・非常にコンパクトで本体自体は比較的軽量であったので設置が楽でした。
・湿度/温度表示がデジタル表示であるので一目で状態が確認できるのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする