アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)

アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント) - アラム

液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。
軟質チューブ用の継ぎ手になります。
本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。
本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。
樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。
金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。

用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム内容量1袋(10個)
注意
※初回使用時及び長時間使用しない場合は、弁が固着する事があります。
※樹脂製の簡易的なチェックバルブとなります。条件によって逆止を防げない場合があります。
※液体用途向けになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
胴径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44574190ACV-DB324015.43
3,400
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
44574199ACV-DB484615.45
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
44574208ACV-DB634821.46
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44574217ACV-DB954821.49
3,800
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする