デジタル指示調節計 C1M

デジタル指示調節計 C1M - azbil(旧:山武)

調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)

質量(g)130(専用取付器具含む)シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65RoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)内容量1個
関連資料:(0.64MB) (0.59MB)
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
入力種類
出力点数
制御出力
指示精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44574226C1MTC0LA0000JIS C 1602-2015(PV)直流電圧/直流電流-電流-
38,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
44574235C1MTC0LA0100JIS C 1602-2015(PV)直流電圧/直流電流3点電流-
41,270
39,980
43,978(税込)
当日出荷
44574244C1MTC0LA0200JIS C 1602-2015(PV)直流電圧/直流電流3点電流-
44,180
43,980
48,378(税込)
当日出荷
44574260C1MTC0LA0300JIS C 1602-2015(PV)直流電圧/直流電流3点電流-
55,560
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44574269C1MTC0RA0000Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体-電流±0.2%FS±1digit
38,360
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
44574278C1MTC0RA0100Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点電流±0.2%FS±1digit
41,270
39,980
43,978(税込)
当日出荷
44574287C1MTC0RA01D0Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点電流±0.2%FS±1digit
44,450
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574296C1MTC0RA0200Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点電流±0.2%FS±1digit
44,180
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574305C1MTC0RA0300Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点電流±0.2%FS±1digit
55,560
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574314C1MTC0TA0100JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点電流±0.3%FS±1digit
41,270
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44574330C1MTC0TA0200JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点電流±0.3%FS±1digit
44,180
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
44574339C1MTC0TA0300JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点電流±0.3%FS±1digit
55,560
54,980
60,478(税込)
56日以内出荷
返品不可
44574348C1MTC0TA0400JIS C 1602-2015(PV)熱電対2点電流±0.3%FS±1digit
42,730
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574357C1MTR0LA0000JIS C 1602-2015(PV)直流電圧/直流電流-リレー(c接点)-
25,130
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
44574366C1MTR0LA0100JIS C 1602-2015(PV)直流電圧/直流電流3点リレー(c接点)-
28,040
27,980
30,778(税込)
当日出荷
44574375C1MTR0LA0300JIS C 1602-2015(PV)直流電圧/直流電流3点リレー(c接点)-
42,330
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44574384C1MTR0RA0000Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体-リレー(c接点)±0.2%FS±1digit
25,130
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574400C1MTR0RA0100Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点リレー(c接点)±0.2%FS±1digit
28,040
27,980
30,778(税込)
当日出荷
44574409C1MTR0RA01D0Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点リレー(c接点)±0.2%FS±1digit
31,220
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
44574418C1MTR0RA0300Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点リレー(c接点)±0.2%FS±1digit
42,330
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574427C1MTR0RA0400Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体2点リレー(c接点)±0.2%FS±1digit
29,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574436C1MTR0TA0000JIS C 1602-2015(PV)熱電対-リレー(c接点)±0.3%FS±1digit
25,130
24,980
27,478(税込)
当日出荷
44574445C1MTR0TA0100JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点リレー(c接点)±0.3%FS±1digit
28,040
27,980
30,778(税込)
当日出荷
44574454C1MTR0TA01D0JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点リレー(c接点)±0.3%FS±1digit
31,220
29,980
32,978(税込)
56日以内出荷
返品不可
44574470C1MTR0TA0200JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点リレー(c接点)±0.3%FS±1digit
30,950
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574479C1MTR0TA0300JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点リレー(c接点)±0.3%FS±1digit
42,330
41,980
46,178(税込)
56日以内出荷
返品不可
44574488C1MTR0TA03D0JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点リレー(c接点)±0.3%FS±1digit
45,510
44,980
49,478(税込)
56日以内出荷
返品不可
44574497C1MTV0RA0000Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体-電圧パルス (SSR駆動用)±0.2%FS±1digit
25,130
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
44574506C1MTV0RA0100Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点電圧パルス (SSR駆動用)±0.2%FS±1digit
28,040
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
44574515C1MTV0RA0200Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点電圧パルス (SSR駆動用)±0.2%FS±1digit
30,950
29,980
32,978(税込)
当日出荷
44574524C1MTV0RA0300Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体3点電圧パルス (SSR駆動用)±0.2%FS±1digit
42,330
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574540C1MTV0RA0600Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989(PV)測温抵抗体2点電圧パルス (SSR駆動用)±0.2%FS±1digit
43,650
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
44574549C1MTV0TA0000JIS C 1602-2015(PV)熱電対-電圧パルス (SSR駆動用)±0.3%FS±1digit
25,130
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44574558C1MTV0TA0100JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点電圧パルス (SSR駆動用)±0.3%FS±1digit
28,040
27,980
30,778(税込)
当日出荷
44574567C1MTV0TA0200JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点電圧パルス (SSR駆動用)±0.3%FS±1digit
30,950
29,980
32,978(税込)
当日出荷
44574576C1MTV0TA0300JIS C 1602-2015(PV)熱電対3点電圧パルス (SSR駆動用)±0.3%FS±1digit
42,330
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44574585C1MTV0TA0600JIS C 1602-2015(PV)熱電対2点電圧パルス (SSR駆動用)±0.3%FS±1digit
43,650
42,980
47,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする