相原電機
三相複巻トランス 3YSBシリーズ
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様
複巻
形状
TB
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C 5310・6436
端子ねじ
M4
取付穴
有
1次電圧
440V-420V(380V)-400V(Y)
2次電圧
220V(200V)-200V(△)
絶縁種別
E
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
1次電圧(V)
440-420(380)-400(Y)
2次電圧(V)
220(200)-200(△)
接地端子
有
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44628020
3YSB-500N
9.1
169
123
135
123
¥
91,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44628029
3YSB-1.5KN
17
206
154
175
145
¥
133,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628038
3YSB-1KN
14.2
206
154
165
135
¥
113,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628047
3YSB-2KN
22
240
160
180
140
¥
145,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628056
3YSB-3KN
26
240
160
190
150
¥
191,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628065
3YSB-5KN
41
265
150
195
130
¥
276,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。