複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ - 相原電機

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。

仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子内容量1台
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44628074SPA-50N1.5905510570
10,200
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
44628090SPA-100N2986210568
14,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
44628099SPA-150N2.91076611584
16,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
44628108SPA-200N3.41157511065
17,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44628117SPA-300N4.21157512580
19,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44628126SPA-500N5.31258511593
27,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
44628135SPA-750N714111112094
34,700
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44628144SPA-1.5KN12.5157111145115
66,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628160SPA-1KN9.115711112595
41,900
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628178SPA-3KN2319090(140)200147(147)
98,400
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628187SPA-4KN31225138215145
131,200
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628196SPA-5KN39225138235175
154,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44628169SPA-2KN1718590(140)195145(145)
68,800
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする