BIGMAN(ビッグマン)
カッティングガイド
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。
クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。
使用方法
(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。
ロック
ロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
クランプ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44575136
MJ-630
776
98×4.5×3.9
有効長:630
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
44575145
MJ-1250
1248
161×4.5×3.9
有効長:1250
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください