曜日別特売

PROコンベックス

PROコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)PROコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)PROコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)PROコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)PROコンベックス - BIGMAN(ビッグマン)

ナイロンコートテープで、摩擦、ホコリから目盛をガード。W固定ボタンで、テープロックボタンと巻取スピード調整にも便利な押しボタンを装備。二重成形グリップにより、高いグリップ性能で作業効率がアップ。巻取スピード調整ボタン付。

用途テープには目盛りが振られており、先端のツメを使って基点から測定ができます。手際よく寸法や長さを測定するときに活躍します。テープタイプナイロンコートテープ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44575154BPM132070×70×25レッド70132
オープン
429
472(税込)
当日出荷
44575170BPM163570×70×30オレンジ130163.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
44575179BPM195570×70×40グリーン212195.5
オープン
539
593(税込)
当日出荷
44575188BPM255575×75×45ブルー287255.5
オープン
639
703(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
44575197BPM257570×70×25ブラック315257.5
オープン
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする